大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
CAP(ヒダリネジ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
90
寸法k(mm)
12
注文コード
12826969
品番
12X90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,986
販売価格(税別)
¥
1,805
バスケットに入れる
この商品は
長さ・寸法k
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
90
寸法t(mm)
6
寸法S(mm)
10
寸法k(mm)
12
寸法dk(mm)
18
ねじの呼び
M12