発泡体両面テープ アクリルフォーム基材 黒色 NO.7831

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 12827038 品番 NO.7831
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

耐熱性、防水性、高温・高湿下の長期耐荷重性に優れています。
金属、ガラスなどに、プライマーなしでも強固に接着可能です。
JIS Z 1541「超強力両面粘着テープ」1種1号適合品
変形しにくく、固定したものがズレにくいです。
遮光性があります。(側面含む)

用途
金属、ガラスの接着など。
建材のブラケット(接合補強具)。
サイネージ、看板。
電子機器の筐体・銘鈑の固定。
テープ幅(mm)10 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.8 基材アクリルフォーム 粘着力107.1(対SUS)、116.1(対Glass)、61.3(対PC)N/25mm 特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐水性、防水性、屋外使用可、柔軟性、耐久性 幅(mm)10 長さ(m)10 規格JIS Z 1541 1種1号適合品 伸び(%)351 引張強度(N/25mm)23 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/cm2)158
注意
※被着面の洗浄:被着面のホコリや水分、油分などをしっかり取り除き、よく乾かしてから使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする