曜日別特売
NO.5670#2 アラミド不織布テープ NO.5670 #2 寺岡製作所 12827126

アラミド不織布テープ NO.5670 #2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
テープ幅(mm)20
内容量1巻注文コード12827126品番NO.5670#2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ノーメックス基材と同等の絶縁、耐熱のアラミド基材を使用
自背面に対する粘着特性が非常に優れ、強固な結束にも最適

用途モーターのコイル絶縁、樹脂モールド時の保護、ハーネス結束基材アラミドテープ幅(mm)20テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.101特性絶縁、耐熱粘着力6.23(対SUS)、5.42(対自背面)N/10mm主な用途絶縁、保護、結束規格UL510FR相当伸び(%)9粘着力(N/10mm)6.23(対SUS)、5.42(対自背面)絶縁破壊電圧(kV)2.8難燃性UL510FR相当引張強度(N/10mm)48.4RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※用途以外には使用しないでください。
※貼る面のほこり・油分・水分などをよく拭き取ってからご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする