大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
CAP(ヒダリネジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
40
寸法k(mm)
4
注文コード
12827136
品番
4X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,489
販売価格(税別)
¥
1,354
バスケットに入れる
この商品は
長さ・寸法k
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
40
寸法t(mm)
2
寸法S(mm)
3
寸法k(mm)
4
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M4