大阪魂
HSヒラサキ-ホソメP1.5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(9個)
1袋(8個)
1袋(9個)
1袋(6個)
1袋(5個)
1袋(4個)
1個
1袋(2個)
ねじの呼びd
M12
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M30
長さ(mm)
12
10
12
15
20
25
30
65
18
35
40
45
50
60
70
80
全38種類を一覧で見る
内容量
1袋(9個)
注文コード
12827285
品番
12X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
寸法t(mm)
1欄 4.8/2欄 8.0
寸法s(mm)
6.095
ピッチP(mm)
1.5
寸法dp(mm)
8.5
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
ねじの呼びd
M12