大塚刷毛製造
マルテー ソフトエアレスホース 1/4
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
長さ(m)
10
10
20
30
40
50
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12827537
品番
443601 0010
参考基準価格(税別)
¥20,320
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ソフトで扱い易い、エアレスホースの決定版です。
用途
塗装用エアレスホース
型式
1/4-10
長さ(m)
10
内径(Φmm)
6.35
口金
G1/4インチ(両端メスネジ金具付)
最高使用圧力(MPa)
20.6
内径(inch)
1/4