曜日別特売
163813 0010 タッチアップセパレート容器 大塚刷毛製造 12827598

 

163813 0010 タッチアップセパレート容器 大塚刷毛製造 12827598
163813 0010 タッチアップセパレート容器 大塚刷毛製造 12827598
163813 0010 タッチアップセパレート容器 大塚刷毛製造 12827598
163813 0010 タッチアップセパレート容器 大塚刷毛製造 12827598

タッチアップセパレート容器

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10個)
内容量1箱(10個)注文コード12827598品番163813 0010
参考基準価格(税別)¥1,665販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

コンパクトで安定感に優れたポリ下げ缶「さげっと」にぴったりサイズのタッチアップセパレート内容器です。
内容器が独立しているので個々に取り換え可能となっております。

セット内容ハーフ内容器のみ材質HDPE本体質量(g)約55(g/個)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約158××75×160外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170(底部120)×85(底部60)×163
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-27
用途: 塗装

長年これを含め、何種か発売されているのは知っていましたが、一個ずつ持って手間で我慢してきました。しかし、足場の通りが悪い現場で、一色ずつ上り下りはさすがに無駄だったのでついに購入。やはり良かった。早く買えばよかった。
特にこの製品は大小二種の内容器があり、これが決め手になりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調色セット/補修用カップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする