163813 0020 タッチアップセパレート容器 大塚刷毛製造 12827607 163813 0020 タッチアップセパレート容器 大塚刷毛製造 12827607 163813 0020 タッチアップセパレート容器 大塚刷毛製造 12827607 163813 0020 タッチアップセパレート容器 大塚刷毛製造 12827607

タッチアップセパレート容器

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20個) 注文コード 12827607 品番 163813 0020
参考基準価格(税別)¥2,880 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

コンパクトで安定感に優れたポリ下げ缶「さげっと」にぴったりサイズのタッチアップセパレート内容器です。
内容器が独立しているので個々に取り換え可能となっております。

セット内容クォーター内容器のみ 材質HDPE 本体質量(g)約35(g/個) 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×78×160 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約85(底部60)×85(底部60)×163

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-27
用途:
塗装

長年これを含め、何種か発売されているのは知っていましたが、一個ずつ持って手間で我慢してきました。しかし、足場の通りが悪い現場で、一色ずつ上り下りはさすがに無駄だったのでついに購入。やはり良かった。早く買えばよかった。
特にこの製品は大小二種の内容器があり、これが決め手になりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調色セット/補修用カップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする