アジャスト 不織布 カーカバー

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12827625 品番 240634 0003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

アジャスト部品が付き、ゴム紐での調整が可能になりました。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質ポリプロピレン グレー 用途建築現場やその他工事現場での養生作業・車を屋外に保管するときなどワンタッチでカバーできます。 寸法(m)2.0×5.0×2.0 適合車種大型ワゴン車用
注意
※アジャスト部品によるゴム紐の調整により風に対して強くなりましたが、限界がありますのでご注意ください。
※通気性のある素材を使用していますので、防水効果はありません。
※液体の塗料等をこぼされないようご注意ください。
※液体塗料等がこぼれる恐れがある場合は、ポリ自動車カバーとの併用をお願いします。
※廃棄上の注意(原則として、焼却又は埋め立てによって処理して下さい。)
※焼却する場合は、焼却設備を用いて大気汚染防止法に適合した処理を施し焼却してください。埋め立てする場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に従って処理してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-26
用途:
カバーのインナーとして使用
その他業種

シートカバーだけでは雨で引っ付いてしまうので こちらの製品をインナーとして使用しています。さすがに力を入れて引っ張ると裂けてしまいますがそれを理解した上での使用感は雨の日でもシートがくっつかず今のところ良好です。もう一台にも購入しました。全周ゴムが入っていて被せやすいのと左前にマーキングがあるので前後位置関係も分かりやすいです。

対象商品:
43055417
2024-05-30
用途:
自宅駐車場に普段使い
その他業種

自家用車の使用頻度は少ないので、雨風や日差し対策のほか 鳥の糞害対策として使用しています。

対象商品:
12827625
2024-03-13
用途:
塗装作業用
建設業・工事業

塗装屋には必需品なので、常に常備しています。定期的に交換する物なので、充分です。

1人が参考にしています
対象商品:
43055417
2023-03-31
用途:
ガレージ保管
製造業

サンバーTVにピタッリサイズです。
ガレージのホコリ対策にはバッチリ!

1人が参考にしています
対象商品:
44395673
2022-04-30
用途:
自宅での車両保管
製造業

R35に使用する目的で購入しました。たまたまかもしれませんが、車両のサイズにピッタリで、すごく気に入りました。

1人が参考にしています
対象商品:
44395673
2021-11-06
用途:
車庫内での埃防止用

通気性があり湿気がこもる心配がなく、加えてボディー表面にやさしい不織布による傷の心配がない。

対象商品:
43055417
2024-02-16
用途:
DIY作業時
その他業種

前後の区別が判りにくい又、ゴム紐が短くボディにフィットしにくい。

対象商品:
44395673
2022-04-11
用途:
車庫の中での、車の保管用
製造業

以前に、別の不織布のカバーを購入したのですが、今回の商品の方が車体にピッタリでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする