サンビー
サンビーの 印章用品
サンビーの 回転印/エンドレス印
サンビーの 回転印
eric 日付印 L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12827704
品番
eric-date-L01
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
消しゴムはんこ作家ericさんの
かわいいイラストが
ついに日付スタンプになりました。
スケジュール帳やノートを可愛らしくデコレーションしてくれます。
日付の部分は空欄にして、フレームはんことしても。
サイズ
L
タイプ
C型 (年号1連式本西暦タイプ)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
147×38×38
材質(ケース)
プラスチック
印面サイズ(mm)
36角
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
44×50×157
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応