TSK-21374 スヌーピー印鑑ケース ホワイト サンビー 12827808

TSK-21374 スヌーピー印鑑ケース ホワイト サンビー 12827808
TSK-21374 スヌーピー印鑑ケース ホワイト サンビー 12827808

スヌーピー印鑑ケース ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード12827808品番TSK-21374
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

漫画「ピーナッツ」で人気のキャラクタースヌーピーが印鑑ケースで新登場!
12Φ×60mmまでの印鑑が収納できます。便利な朱肉付き。

材質ABS樹脂、亜鉛合金(クロムメッキ)ホワイト質量(g)37寸法(縦×横×厚さ)(mm)29×87×19適合寸法(mm)Φ12×60まで繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする