カバーフィルムロールタイプ CF-RA5

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12827930 品番CF-RA5
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

カバーフィルムが抗菌機能をプラスしたフィルムにリニューアル!
汚れやキズ、菌からしっかりガードします。
JIS Z 2801基準に基づいた抗菌性試験を実施。
抗菌剤配合のフィルムを使用しています。
耐候性・耐老化性にすぐれたフィルムと粘着剤を使用しています。
ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。

用途
本の保護に。
図面、POPやポスターの保護に。
ロードマップ、楽譜の保護に。
押し花のコーティングに。
名札やラベルの保護に。
屋内のガラスの一時補修に。(1か月程度の短期間に限定)
材質ポリプロピレン サイズA5判用 タイプロール 粘着剤アクリル系 寸法(mm×m)250×1.5 剥離紙ノンポリラミ紙 ラベル形状四角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする