曜日別特売
CF-T35 カバーテープ CF-T35 ニチバン 12827966

カバーテープ CF-T35

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード12827966品番CF-T35
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

カバーフィルムが抗菌機能をプラスしたフィルムにリニューアル!
汚れやキズ、菌からしっかりガードします。
JIS Z 2801基準に基づいた抗菌性試験を実施。
抗菌剤配合のフィルムを使用しています。
耐候性・耐老化性にすぐれたフィルムと粘着剤を使用しています。
ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。

用途
破れたページの補修に。
地図や図面の折り目の補強に。
紙ファイルの背の補強に。
名札やラベルの保護に。
屋内のガラスの一時補修に。(1か月程度の短期間に限定)
寸法(mm)35×8クリアタイプテープ基材ポリプロピレン粘着剤アクリル系剥離紙ノンポリラミ紙
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-13
用途: 本の補強
教育・研究機関

当方は塾を経営しており、新学年に向けてたくさん問題集を購入しておりそれらの補強のため使用しております。数年に渡り使用するため補強しておくと使いやすいです。今後も販売継続お願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする