カバーテープ CF-T50

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12827975 品番CF-T50
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

カバーフィルムが抗菌機能をプラスしたフィルムにリニューアル!
汚れやキズ、菌からしっかりガードします。
JIS Z 2801基準に基づいた抗菌性試験を実施。
抗菌剤配合のフィルムを使用しています。
耐候性・耐老化性にすぐれたフィルムと粘着剤を使用しています。
ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。

用途
破れたページの補修に。
地図や図面の折り目の補強に。
紙ファイルの背の補強に。
名札やラベルの保護に。
屋内のガラスの一時補修に。(1か月程度の短期間に限定)
寸法(mm)50×8 クリア タイプテープ 基材ポリプロピレン 粘着剤アクリル系 剥離紙ノンポリラミ紙

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする