ディスプレィフレーム BOX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12828027 品番 PS-MB-2L-BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

大切なペットとの当たり前のように続く毎日も、いつかはお別れの時がやってきます。愛するペットと過ごした日々は、かけがえのない一生モノの想い出。「ペットとの大切な思い出をいつまでも・・・」そんな想いをカタチにできるフレーム。
犬、猫、鳥、ウサギ、ハムスターなどのペットの想い出の写真と、愛用していた首輪やお気に入りのオモチャなど、想い出のお品を一緒に飾ることができます。インテリアになじむシンプルなデザインで、飾る場所を選びません。
家族、友人のペットメモリアルとして、気持ちに寄り添う贈り物にもおすすめです。
「ディスプレイBOX」は前面はマグネット式、背面は通常のトンボ式裏板で、どちらも簡単に外せるのでセットやアレンジが簡単です。艶消し塗装にすることで、上品で落ち着いた印象のホワイトとブラウンの2色。

寸法(mm)台紙窓抜き:80×80 ブラウン サイズ2L 質量(g)380 外寸法(mm)額縁:195×145×92 台紙Vカット1mm 画面寸法(mm)171×126

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする