LEC(レック)
激落ちくん
激落ちくん無添加液体洗濯槽クリーナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個(400g)
注文コード
12828054
品番
C00912
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
カビの温床となる石けんカスを分解する、塩素系でも酸素系でもない 第三の洗濯槽クリーナー
排水時に洗濯ホースも洗浄できる溶け残りのない液体タイプ
イヤな塩素臭もない無香料タイプ
全自動、二槽式、ドラム式OK
用途
全自動洗濯機・二槽式洗濯機・ドラム式洗濯機用クリーナー
成分
金属封鎖剤(アスパラギン酸ジ酢酸4Na)、pH調整剤
適合
【洗濯機】二層式・全自動・ドラム式
形状
液体
シリーズ
激落ちくん
液性
弱アルカリ性
香り
無香料
商品タイプ
使い切り
注意
※用途以外に使用しない
※幼児の手の届くところに置かない
※熱湯は使わない
※直射日光の当たる場所や高温・低温になる場所には保管しない
※本品使用中には洗濯物を入れない