A-3575 1冊でも倒れないブックスタンド リヒトラブ 12828070 A-3575 1冊でも倒れないブックスタンド リヒトラブ 12828070 A-3575 1冊でも倒れないブックスタンド リヒトラブ 12828070 A-3575 1冊でも倒れないブックスタンド リヒトラブ 12828070 A-3575 1冊でも倒れないブックスタンド リヒトラブ 12828070 A-3575 1冊でも倒れないブックスタンド リヒトラブ 12828070

1冊でも倒れないブックスタンド

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12828070 品番A-3575
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,300

本以外にCD・DVDなどの整理にも。抜き取っても隣の本が倒れない。両サイドのジョイントで連結可能。本などを手前側から差し込むとストッパーが上がり、両サイドのストッパーが差し込んだものを保持するので倒れません。数冊のうち1冊だけ抜き取っても抜き取ったところのストッパーだけが下がり、隣の本が倒れないので、戻す場所が分かりやすい。うら面には滑り止めの足ゴム付き。※最小対応高さ : 120mm(120mm以下はストッパーが十分に当たらないためスタンドできません)※ストッパーの厚み(8.6mm)より薄いものなど、立てかけるものの厚みによって、直立しない場合があります。

用途ブックスタンド 材質(本体)ハイインパクトポリスチレン 最高高さ(mm)ストッパー上昇時:143 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×120×122 適合サイズ文庫サイズ:約105×148mm、新書サイズ:約103×182mm、A5(ハードカバー)サイズ:約148×210mm 最小高さ(mm)対応 : 120(120以下はストッパーが十分に当たらないためスタンドできません)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12828070 A-3575 66908128 A3575-0 1冊でも倒れないブックスタンド リヒトラブ 1冊でも倒れないブックスタンド リヒトラブ 1台 1,098 税込1,208 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12828070
2023-08-27
用途:
本立て
農・林・水産業

倒れを気にせずに本を仕舞えるのが,とても便利です.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする