リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの カードケース(書類保護ケース)
リヒトラブの ソフトケース
Noir×noir コングレスケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
12828079
品番
A-5092
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
こだわりのスモークブラック。フタが大きく開くのでスムーズに書類を出し入れできます。開口部はたわみが少ない二重構造。
用途
書類の収納
仕様
見出し紙付き
材質
本体・フタ/ポリプロピレン(本体生地厚0.75mm)、見出し紙/上質紙、見出しカバー/PET
色
黒
サイズ
A4
背幅(mm)
内寸:30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
326×37×228
収納枚数(枚)
コピー用紙300