リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの カードケース(書類保護ケース)
リヒトラブの ソフトケース
Noir×noir エンベロープケース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
12828088
品番
A-5094
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
ノートとペンを並べて収納できるサイズ。ノートとペンをスマートに持ち運べる。
用途
収納ケース
材質
本体/ポリプロピレン(生地厚:0.5mm)、ホック/真鍮
色
黒
サイズ
A5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
237×20×167
収納枚数(枚)
コピー用紙150