リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの カードケース(書類保護ケース)
リヒトラブの ソフトケース
Noir×noir エンベロープケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
12828097
品番
A-5095
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
薄型でかさばらないのでバッグ内の整理に最適。
用途
収納ケース
材質
本体/ポリプロピレン(生地厚:0.5mm)、ホック/真鍮
色
黒
サイズ
A4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
318×15×227
収納枚数(枚)
コピー用紙100