A-7205 ホスピタルポーチ リヒトラブ 12828106 A-7205 ホスピタルポーチ リヒトラブ 12828106 A-7205 ホスピタルポーチ リヒトラブ 12828106 A-7205 ホスピタルポーチ リヒトラブ 12828106

ホスピタルポーチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12828106 品番 A-7205
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ゆったりサイズのカードポケットと紙の保険証・各種認定証などが入るSサイズ。よく使う診察券を、ひとまとめ。ラミネート加工のカードも入るカードポケット(4カ所)。紙の保険証・各種認定証などが入るメインポケット。

用途通院用ポーチ 材質本体/ PU 合皮・ポリエステル、ホック/真鍮 ブルー サイズS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×12×140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする