12X20 ステンCAPヒダリ(キシワダ 大阪魂 12828141 12X20 ステンCAPヒダリ(キシワダ 大阪魂 12828141

ステンCAPヒダリ(キシワダ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)20 寸法k(mm)12 注文コード12828141 品番12X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・寸法k・内容量など38種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)20 寸法t(mm)6 寸法l(mm)50 寸法b(mm)36 寸法s(mm)10.175 寸法k(mm)12 ピッチP(mm)1.75 寸法dk(mm)18.27 ねじの呼びdM12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする