リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの クリップボード
Noir×noir ソリッドホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
12828185
品番
F-5904
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
クリヤーホルダーの2.5 倍( ※メーカー比)の厚みのシートを採用したしっかり仕様。底面を折り返して溶着することで書類の出し入れがスムーズに。
用途
書類の収納
材質
ポリプロピレン(生地厚:0.5mm)
色
ブラック
サイズ
A4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×310
収納枚数(枚)
コピー用紙30
マグネット
なし