リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの クリップボード
Noir×noir ワンタッチホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
12828210
品番
F-5906
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
フタと書類をいっしょに持ってワンタッチで開閉可能。フタをスムーズに開閉できるヒンジ付き。フタを閉じたまま、書類をスムーズに挿入できます。書類はもちろん、クリヤーホルダーやソリッドホルダーも収納可能。
用途
書類の収納
材質
ポリプロピレン(生地厚:0.5mm)
色
ブラック
サイズ
A4ワイド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
324×230
収納枚数(枚)
コピー用紙60
マグネット
なし