リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの クリップボード
Noir×noir ポケットホルダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
12828219
品番
F-5907
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
書類が入れやすいラウンドタイプの厚口ポケット。A3サイズの書類を収納し、見開きで閲覧できます。社内移動やバッグ内の整理にも。
用途
書類の収納
材質
表紙/ポリプロピレン(生地厚:0.5mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地厚:0.2mm)、ホック/真鍮
色
ブラック
サイズ
A4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
243×8×312
収納枚数(枚)
5(10ポケット)
マグネット
なし