G1270 リクエスト D型リングファイル リヒトラブ 12828246 G1270 リクエスト D型リングファイル リヒトラブ 12828246 G1270 リクエスト D型リングファイル リヒトラブ 12828246 G1270 リクエスト D型リングファイル リヒトラブ 12828246

リクエスト D型リングファイル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 12828246 品番 G1270
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

ファイルのゆがみを防ぐセーフティストッパー付き。タイトル記入に便利な交換式背見出し。書類をしっかり押さえる樹脂製紙押さえ付き。樹脂製紙押さえで書類やクリヤーポケットが垂れません。クリヤーポケットをとじても表紙からはみ出しません。バリエーション豊富なクリヤーポケットが1冊にまとめられます。

用途書類の収納 材質表紙/ポリプロピレン(生地厚1.2mm)、とじ具/スチール サイズA4 タイプS型 種類4穴Dリングファイル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×41×314 穴数4穴 収納枚数(枚)コピー用紙300 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-02
用途:
料理のレシピの整理に使用しています。

4穴なのでページをめくるときによれなくて使いやすいです。本体もしっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする