MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 文房具
MAX(マックス)[事務用品・工具]の ステープラー/パンチ
MAX(マックス)[事務用品・工具]の ホッチキス
スティック型ホッチキス モティック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12828474
品番
HD-10SK/V
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
色
バイオレット
質量(g)
28
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
19(使用時32)×21×148
綴じ枚数
約10枚(最大)
最大綴じ奥行(mm)
37
針装てん数(本)
100
針装てん方法
後部蓋式+マガジンスライド方式
とじ仕様
ノーマルクリンチ
綴じ口寸法(mm)
3.7
繰り返し・詰め替え
対応