シヤチハタ
シヤチハタの コピー用紙/ラベルシール
シヤチハタの ラベル・シール
シヤチハタの なまえシール
布に貼れるおなまえシール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(48片)
注文コード
12828517
品番
TUN-NSA2
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
指で押して貼るだけで定着します(アイロン不要)
洗濯タグに貼るのに適したサイズ(20×20mm)
ニジミ防止加工済・どこでも持ち物スタンプと一緒に使用できます
用途
布製品へのお名前書き用途
材質
綿
質量(g)
10.3
縦(mm)
20
横(mm)
20
柄
アソートA
ラベル形状
四角
注意
※油性ペン又は顔料インキのペン、布用インキのスタンプをご使用ください。