シヤチハタ
シヤチハタの 印章用品
シヤチハタの 回転印/エンドレス印
シヤチハタの 回転印
回転デコレーションスタンプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12828535
品番
NRD-13A1
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
好きな色のスタンプパッドと一緒に手帳や日記、メッセージカードをかわいく彩るスタンプです。
ダイヤルを回転するだけで印面の切り替えができ、1つで13種類の柄が楽しめます。
用途
手帳や日記、メッセージカードのデコレーションに
寸法(mm)
70.5×30.5×123.3
質量(g)
80
シリーズ
シャチハタ
柄
植物
印面サイズ(mm)
縦:4.5、横:32
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※ご使用後は印面ベルトに付いたインクをティシュなどで拭き取ってください。