8X110 SUS316LCAP 大阪魂 12829121 8X110 SUS316LCAP 大阪魂 12829121

SUS316LCAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)110 注文コード12829121 品番8X110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥946
販売価格(税別)
860
この商品は長さ・内容量など37種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)110 寸法t(mm)4 寸法r(mm)0.4 寸法e(mm)6.863 寸法b(mm)28 寸法s(mm)6 寸法k(mm)8 寸法da(mm)9.2 寸法v(mm)0.8 ピッチP(mm)1.25 寸法dk(mm)13 寸法ds(mm)8 ねじの呼びdM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする