16X40 SUS316LHS(クボミHS(クボミ 大阪魂 12829261 16X40 SUS316LHS(クボミHS(クボミ 大阪魂 12829261

SUS316LHS(クボミHS(クボミ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12829261 品番 16X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,597
販売価格(税別)
1,452
長さ(mm)40 ピッチ(mm)2 寸法t(mm)6.4 寸法s(mm)8 ねじの呼びdM16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする