大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
SUS316LHS(クボミHS(クボミ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12829270
品番
16X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,724
販売価格(税別)
¥
1,567
バスケットに入れる
長さ(mm)
45
ピッチ(mm)
2
寸法t(mm)
6.4
寸法s(mm)
8
ねじの呼びd
M16