8X50 SUS316LHS(クボミHS(クボミ 大阪魂 12829525 8X50 SUS316LHS(クボミHS(クボミ 大阪魂 12829525

SUS316LHS(クボミHS(クボミ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12829525 品番 8X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)50 ピッチ(mm)1.25 寸法t(mm)3 寸法s(mm)4 ねじの呼びdM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする