山田実業
山田実業の 漁網/漁具
山田実業の 漁労用金具
漁火ブランチハンガーBL付
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
サイズ
BL:小
長さ(mm)
100
注文コード
12829804
品番
F4A12610060SB
参考基準価格(税別)
¥3,580
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・長さ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
100
幅(mm)
コイル:10
サイズ
BL:小
寸法(Φmm)
6
線径(mm)
2.6