No.21 カタリスト コンツアー ホルベイン画材 12829890

カタリスト コンツアー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個グリーン注文コード12829890品番No.21
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

手のひらサイズで持ちやすく、多様な表現が可能です。耐熱性で溶剤にも強く、FDA(アメリカ食品医薬品局)承認製品のため食品にもお使いいただけます。食洗機対応

用途粘り気のある絵具やメディウム等を用いた作品の画面表現はもちろん、食品にも使用できるためさまざまな用途でご利用いただけます。材質ナイロン厚さ(mm)120グリーン縦(mm)80横(mm)65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画筆/絵画用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする