10X16 フランジソケット(ニホンF 大阪魂 12829909 10X16 フランジソケット(ニホンF 大阪魂 12829909

フランジソケット(ニホンF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(8個) 注文コード 12829909 品番 10X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)16 ピッチ(mm)1.5 寸法F(mm)18 寸法e(mm)9.15 寸法C(mm)2 寸法W(mm)21 寸法s(mm)8 寸法k(mm)10 寸法dk(mm)16 ねじの呼びdM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする