ホルベイン画材
カタリスト コンツアー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
色
ミント
注文コード
12829935
品番
No.62
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
色
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
手のひらサイズで持ちやすく、多様な表現が可能です。耐熱性で溶剤にも強く、FDA(アメリカ食品医薬品局)承認製品のため食品にもお使いいただけます。食洗機対応
用途
粘り気のある絵具やメディウム等を用いた作品の画面表現はもちろん、食品にも使用できるためさまざまな用途でご利用いただけます。
材質
ナイロン
厚さ(mm)
120
色
ミント
縦(mm)
80
横(mm)
65