大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 座金組込 六角穴付ボルト
フランジソケット(ニホンF
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1袋(14個)
注文コード
12830171
品番
8X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
ピッチ(mm)
1.25
寸法F(mm)
14.6
寸法e(mm)
6.865
寸法C(mm)
1.6
寸法W(mm)
17
寸法s(mm)
6
寸法k(mm)
8
寸法dk(mm)
13
ねじの呼びd
M8