デュエル
デュエルの ロープ、ヒモ
デュエルの ナイロンテグス・タコ糸
スーパーエックスワイヤー 4 150m 5色イエローマーキング
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12830608
品番
H3587N-5CR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
キャスティングからジギングまで。耐久性を重視!
太さ(Φmm)
標準:0.17
長さ(m)
150
材質
超高強力ポリエチレン繊維「IZANAS(R)」
色
5色イエローマーキング
仕様
標準強力:18Lbs./8kg
サイズ(号)
1