デュエル
デュエルの ロープ、ヒモ
デュエルの ナイロンテグス・タコ糸
スーパーエックスワイヤー 4 200m 5色イエローマーキング
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12830626
品番
H3589N-5CR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
キャスティングからジギングまで。耐久性を重視!
太さ(Φmm)
標準:0.15
長さ(m)
200
材質
超高強力ポリエチレン繊維「IZANAS(R)」
色
5色イエローマーキング
仕様
標準強力:14Lbs./6.4kg
サイズ(号)
0.8