ひも式腕章(5枚パック)

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5枚) 注文コード12830870 品番-
販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

紙を差し込んで使用するタイプの腕章です。
紙を差し込むポケット付きで便利です。
腕の太さに合わせて調整できる紐タイプです。
1パック/5枚入で経済的です。

用途作業現場、工事現場などの腕章として 仕様安全ピン、ひも留め 材質ビニール 寸法(mm)(紙差し込み部分)縦85×横300 取付方式ひも+安全ピン 本体寸法(mm)縦100×横410 紐長(cm)40
注意
※本体の用途以外のご使用はしないでください。
※安全ピンに注意してご使用ください。
※保管の際は、火の気のある場所、日のあたる場所、高温多湿の場所は避けてください。
※差込用紙は付いておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-03
用途:
現場作業
電気・ガス・熱供給・水道業

迅速に配達してもらいました。
仕様も思っていた通りで満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする