大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 座金組込 六角穴付ボルト
ステンWA-S(P=2(アンスコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
12830959
品番
2X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
寸法a(mm)
1.6
寸法t(mm)
1
寸法D(mm)
4
寸法e(mm)
1.73
寸法s(mm)
1.5
寸法k(mm)
2
自由高(mm)
圧縮試験後 0.85
ピッチP(mm)
0.4
寸法(幅b×厚さt)(mm)
0.9×0.5
寸法dk(mm)
3.8±0.18
ねじの呼びd
M2