曜日別特売
AP-1019C(OL) AIRMEGA150 COWAY(コーウェイ) 12830967

AP-1019C(OL) AIRMEGA150 COWAY(コーウェイ) 12830967
AP-1019C(OL) AIRMEGA150 COWAY(コーウェイ) 12830967

AIRMEGA150

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード12830967品番AP-1019C(OL)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,000

清浄時間:8畳を14分で浄化、適用床面積:約20畳(33m2) ※JEM1467に基づいて算出
デザインもお手入れもシンプル:どんな空間にも調和するミニマルデザイン、手を汚さずお手入れできるカートリッジ方式のフィルターシステム。
無駄のないスマート運転:おまかせ/静音/花粉モード、空気のきれい度を4色のLEDで表示。
2020年国際デザイン賞 トリプルクラウン達成モデル:GOOD DESIGN AWARD(日)、IF DESIGN AWARD(独)、IDEA(INTERNATIONAL DESIGN EXCELLENCE AWARDS、米)
世界40カ国以上で展開、年間120万台を販売する空気清浄機専門メーカー(2019、2020年)
空気も、デザインも、美しく。コンパクトなのに本格的な清浄能力と機能性を兼ね備えた、シンプルな1台です。
使用状況に合わせた最適なタイミングに、プレフィルターのお掃除やMAX2 Greenフィルターの交換をランプでお知らせ。

本体:アイボリー、パネルデザイン:オリーブリーフ定格消費電力(W)29本体質量(kg)5.5フィルタープレフィルター(お手入れ)、MAX2 Greenフィルター(活性炭脱臭/抗菌GreenHEPA一体型)(交換)機能LEDランプオン・オフ、引き出しタイププレフィルター最大風量(m3/min)4.6運転音(dB)48(最大風量時)適合床面積~33m2(約20畳)運転モードスマート運転:おまかせ/おやすみ(手動)/花粉清浄時間(分)14(8畳(13m2))インジケータお知らせランプ本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×469×165

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする