2X4 ステンWA-S(P=2(アンスコ 大阪魂 12830968 2X4 ステンWA-S(P=2(アンスコ 大阪魂 12830968

ステンWA-S(P=2(アンスコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(21個) 注文コード 12830968 品番 2X4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)4 寸法a(mm)1.6 寸法t(mm)1 寸法D(mm)4 寸法e(mm)1.73 寸法s(mm)1.5 寸法k(mm)2 自由高(mm)圧縮試験後 0.85 ピッチP(mm)0.4 寸法(幅b×厚さt)(mm)0.9×0.5 寸法dk(mm)3.8±0.18 ねじの呼びdM2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする