オイルサーバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台注文コード12831098品番OS-806U A1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,790
販売価格(税別)
48,900

タンクから各階の暖房器への集中給油が可能で、灯油供給の自動化・省力化が図れます。
1台で灯油を最高10m(806タイプはBm)の高さまで自動給油が可能。
操作は簡単。自動給油によりわずらわしさから解放されます。
豊富な貯油量で、あふれ防止・空運転防止・特性同上 過熱防止装置付で安全対策も万全。
ペーンポンプ方式採用。
本体タンク灯油残量はランプ表示にて確認可能。

種別灯油自動供給装置質量(kg)約3.5容量(L)貯油槽:0.9(使用最大時0.53)電源(V)AC100・50/60Hz消費電力(W)14/13能力吸い上げ:15L/h以上(揚程6m、全長30mのとき)配管方法樹脂スリーブによる外径Φ8銅管(IN側及びOUT側)銅管継手(ジョイントナット)とOリングによる、外径Φ10mm銅管またはΦ9.52mm銅管接続(戻り管)最大揚程(m)8(外径8mm銅管)安全装置ダブルあふれ防止スイッチ、空運転防止装置、連続運転防止装置、過熱防止装置(温度ヒューズ)、電流ヒューズ(3A)使用燃料灯油(JIS1号灯油)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする