大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 座金組込 六角穴付ボルト
ステンWA-S(P=2(アンスコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
12831108
品番
3X14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
14
寸法a(mm)
2.2
寸法t(mm)
1.3
寸法D(mm)
5.5
寸法e(mm)
2.87
寸法s(mm)
2.5
寸法k(mm)
3
自由高(mm)
圧縮試験後 1.2
ピッチP(mm)
0.5
寸法(幅b×厚さt)(mm)
1.1×0.7
寸法dk(mm)
5.5±0.18
ねじの呼びd
M3