3X15 ステンWA-S(P=2(アンスコ 大阪魂 12831117 3X15 ステンWA-S(P=2(アンスコ 大阪魂 12831117

ステンWA-S(P=2(アンスコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(48個) 注文コード 12831117 品番 3X15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)15 寸法a(mm)2.2 寸法t(mm)1.3 寸法D(mm)5.5 寸法e(mm)2.87 寸法s(mm)2.5 寸法k(mm)3 自由高(mm)圧縮試験後 1.2 ピッチP(mm)0.5 寸法(幅b×厚さt)(mm)1.1×0.7 寸法dk(mm)5.5±0.18 ねじの呼びdM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする