4X8 ステンWA-S(P=2(アンスコ 大阪魂 12831221 4X8 ステンWA-S(P=2(アンスコ 大阪魂 12831221

ステンWA-S(P=2(アンスコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(38個) 注文コード 12831221 品番 4X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)8 寸法a(mm)3.1 寸法t(mm)2 寸法D(mm)7 寸法e(mm)3.44 寸法s(mm)3 寸法k(mm)4 自由高(mm)圧縮試験後 1.7 ピッチP(mm)0.7 寸法(幅b×厚さt)(mm)1.4×1.0 寸法dk(mm)7.0±0.22 ねじの呼びdM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする