5X20 ステンWA-S(P=2(アンスコ 大阪魂 12831257 5X20 ステンWA-S(P=2(アンスコ 大阪魂 12831257

ステンWA-S(P=2(アンスコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(21個) 注文コード 12831257 品番 5X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)20 寸法a(mm)3.8 寸法t(mm)2.5 寸法D(mm)8.5 寸法e(mm)4.58 寸法s(mm)4 寸法k(mm)5 自由高(mm)圧縮試験後 2.2 ピッチP(mm)0.8 寸法(幅b×厚さt)(mm)1.7×1.3 寸法dk(mm)8.5±0.22 ねじの呼びdM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする