大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
12.9CAP(YFS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
90
寸法k(mm)
22
注文コード
12831345
品番
22X90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,203
販売価格(税別)
¥
1,094
バスケットに入れる
この商品は
長さ・寸法k
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
90
ねじピッチ(mm)
2.5
寸法t(mm)
11
寸法r(mm)
0.8
寸法S(mm)
17.23
寸法b(mm)
56
寸法k(mm)
22
寸法dk(mm)
33.39
寸法ds(mm)
22
ねじの呼びd
M22